Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN003395.00001
Cod. Produttore
003395.00001

Informazioni di prodotto

A09B23HWBM00 VENT 92x92x38mm - 230 Va.c.

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP44

profondità

38 mm

altezza

92 mm

larghezza

92 mm

numero di giri

2700 1/min

Produttore

A09B23HWBM00 VENT 92X92X38MM - 230