Informazioni di prodotto
Indossa l'indumento protettivo 3M™ 4545 per un'efficace barriera contro schizzi di liquidi, determinate sostanze chimiche e particelle pericolose. Questo indumento protettivo bianco smagliante 4545 di 3M è conforme ad una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 14126 protezione da agenti chimici, EN 1073-2 resistenza a particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzato in un sofisticato tessuto-non-tessuto bicomponente che offre un'elevata resistenza alla trazione ed è rivestito di un laminato microporoso che consente al calore e all'umidità di evaporare attraverso i micropori. Il materiale è gradevole al tatto e presentad una notevole avvolgibilità che lo rende idoneo per un uso prolungato, permettendoti di terminare il lavoro nel massimo comfort. I polsini in maglia, gli elastici in girovita e sulle caviglie la rendono più comoda e garantiscono una maggior libertà di movimento, mentre il materiale a basso rilascio di fibre riduce la contaminazione ambientale. Il design del cappuccio a 3 lembi è compatibile con ulteriori DPI (dispositivi di protezione individuale). La cerniera a doppia chiusura e le patte di protezione sigillabili ermeticamente riducono il rischio di esposizione cutanea e proteggono dagli agenti contaminanti. Le cuciture robuste e parzialmente rinforzate offrono una maggiore resistenza, riducendo il rischio di infiltrazioni e di esposizione cutanea. Questo indumento protettivo è inoltre rivestito con l'antistatico EN 1149 che riduce le scariche elettrostatiche e può minimizzare il rischio di scintille e infiammabilità.