Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Strumenti Termografici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-CV200
Cod. Produttore
FLUKE-CV200
Cod. EAN
0095969667067

Informazioni di prodotto

Fluke CV200 ClirVu® Finestra IR, diam. 50mm, tenuta arco 63kA, IP67

larghezza

50 mm

profondità

2 mm

a cerniera

grado di protezione (IP)

IP67