Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM91442
Cod. Produttore
091442
Cod. EAN
4015080914426

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

Capsula per pulsanti, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, Collegamento a SmartWire-DT: no

forma

quadrato

forma costruttiva

piatto

colore

rosso

stampa

senza stampa

stampa simboli ISO

senza stampa

diametro del programma

16 mm

larghezza

25 mm

altezza

25 mm

adatto per pulsante

Serie

Moeller_series