MT Cavi di Media Tensione

I cavi elettrici di media tensione vengono utilizzati per l’appunto in impianti di media tensione. I cavi di media tensione presentano dunque delle specifiche caratteristiche costruttive e strutturali legate ai valori in gioco delle sollecitazioni elettriche. 

Filtri attivi
Categoria Cavi di Media Tensione

Filtri

Disponibilità (26)
Serie (24)
numero di conduttori (19)
sezione del conduttore (19)
Tipo cavo (19)
Indice CPR (19)
Compatibilità CPR (19)
Codice colore Cavo (19)
Descrizione Colore (19)
Indice confezionamento (19)
Indice Euroclasse (19)
Euroclasse (19)
Cavo Tipo Imballo 832 (12)

Trovati 26 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X120
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/120
Cod. Produttore: 40400001451066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X150
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/150
Cod. Produttore: 40400001461066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X185
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/185
Cod. Produttore: 40400001471066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X240
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/240
Cod. Produttore: 40400001481066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X50
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/50
Cod. Produttore: 40400001391066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X70
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/70
Cod. Produttore: 40400001411066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X95

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/95
Cod. Produttore: 40400001431072

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X120
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/120
Cod. Produttore: 40410001451066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X150
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/150
Cod. Produttore: 40410001461066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X185
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/185
Cod. Produttore: 40410001471066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X240
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/240
Cod. Produttore: 40410001481066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X50
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/50
Cod. Produttore: 40410001391066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X70
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/70
Cod. Produttore: 40410001411066

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X95
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/95
Cod. Produttore: 40410001431066

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X300
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/300
Cod. Produttore: 040400001491066

CAVO FG16H1R12 M.T.3,6/6KV 1X10

Cod. Rexel: CVFG16H1R11/10
Cod. Produttore: 548025106

RG26H1M16 M.T.12/20KV 3X1X50
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M323150
Cod. Produttore: RG26H1M32/3X1X50

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X25
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/25
Cod. Produttore: 7A001500998

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X35
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/35
Cod. Produttore: 40400001371066

CAVO RG16H1R12 26/45KV 1X50 CPR ECA

Cod. Rexel: CVRG16H1R67/50
Cod. Produttore: CVRG16H1R67/50

3X1X95 ROSSO 12/20 KV (SL.PLUS)

Cod. Rexel: CVRG26H1M323195
Cod. Produttore: RG26H1M16X 12/20KV 3X1X95 ROSSO

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X35
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/35
Cod. Produttore: RG26H1M47/35

CAVO RG26H1M16 M.T.18/30KV 1X400

Cod. Rexel: CVRG26H1M47/400
Cod. Produttore: CVRG26H1M47/400

CAVO RG26H1M16 M.T.12/20KV 1X400
Eco-Cable

Cod. Rexel: CVRG26H1M32/400
Cod. Produttore: RG26H1M32/400

CAVO RG16H1R12 M.T.3,6-6KV 1X10 ROS

Cod. Rexel: CVRG16H1R11/10
Cod. Produttore: RG16H1R12/11/10

1 2 »

Come è fatto un cavo di media tensione

I cavi di media tensione presentano un conduttore in rame o alluminio, un isolante primario in G16 o G26, uno strato semiconduttivo sul conduttore e sull’isolante per limitare il campo elettrico all’interfaccia, uno schermo metallico per confinamento del campo elettrico e una guaina esterna di colore rosso con funzione di protezione meccanica e dagli agenti esterni. Tipicamente la guaina mescola materiali termoplastici a base di PVC di qualità Rz o polietilene. In alcuni casi è presente anche una armatura per protezione meccanica aggiuntiva. In caso fosse presente viene dunque anche inserita una guaina extra fra l’armatura e lo schermo.

 

Semiconduttore nei cavi di media tensione: a cosa serve?

In questa tipologia di cavo è presente un nastro semiconduttore il cui scopo è quello di impedire la ionizzazione dell’aria che si può trovare tra conduttore e isolante.

In particolare, per cavi con tensione nominale >= a 6 kV sono presenti due strati di materiale semiconduttivo. Uno sulla superficie interna e uno sulla superficie esterna dello strato isolante. I valori di tensione e di campo elettrico che sono presenti richiedono infatti una transizione graduale alle interfacce fra il conduttore e lo strato isolante e fra lo strato isolante e lo schermo. Questo è necessario al fine di evitare scariche elettriche locali che con il passare del tempo possono arrivare a danneggiare il cavo.

 

Tipologie di cavi media tensione

Fra i cavi di media tensione troviamo: cavo unipolare, tema di cavi unipolari, cavi tripolari ad elica visibile e cavi tripolari. La distinzione diventa più specifica considerando anche le diverse caratteristiche del cavo: numero e sezione nominale dei conduttori, materiale e grado di flessibilità dei conduttori, materiale e qualità dell’isolante primario, tipologia di schermo, rivestimenti protettivi, composizione e forma del cavo, tipologia di schermo, rivestimenti protettivi e tensione nominale. 

Troviamo quindi, ad esempio, tra i cavi di media tensione: cavo unipolare ad isolamento estruso non armato e armato, cavo unipolare con schermo a tubo di alluminio, cavo unipolare ad isolamento estruso armato, cavo tripolare ad isolamento in carta a tre piombi a schermatura radiale, cavo tripolare ad isolamento in carta a un sol piombo a schermatura non radiale (cinturato).

 

Cavi elettrici di media tensione su rexel.it

Scopri i cavi di media tensione su rexel.it. Trovi i prodotti delle migliori marche in commercio. Il nostro team di esperti è a disposizione nella scelta del prodotto più adatto alle tue esigenze.